SCHNEIDER ELECTRIC - Halbleiterrelais, 48-530 VAC, 3x 25 A, nullspannung., E: 180-280 VAC, Wärmefolie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSP3A225P7T
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 90 .. 280 V
Anzahl der Phasen - 3
Betriebsspannung AC 50 Hz - 42 .. 660 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 42 .. 660 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480579967
Sonepar Artikelnummer
120776667
Hersteller Artikelnummer
SSP3A225P7T
Hersteller Typ
SSP3A225P7T
Hersteller Artikel Nr.:
SSP3A225P7T
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
90 .. 280 V
Anzahl der Phasen:
3
Betriebsspannung AC 50 Hz:
42 .. 660 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
42 .. 660 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
25 A
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
90 .. 280 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Nullpunktschaltend:
Ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
25 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
5 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
104 mm
Höhe:
74.6 mm
Tiefe:
41 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.348 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


