SCHNEIDER ELECTRIC - Halbleiterrelais, 48-530 VAC, 3x 25 A, nullspannungs., E: 4-32 VDC, Wärmefolie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSP3A225BDT
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4 .. 32 V
Anzahl der Phasen - 3
Betriebsspannung AC 50 Hz - 42 .. 660 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 42 .. 660 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480579981
Sonepar Artikelnummer
120776665
Hersteller Artikelnummer
SSP3A225BDT
Hersteller Typ
SSP3A225BDT
Hersteller Artikel Nr.:
SSP3A225BDT
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4 .. 32 V
Anzahl der Phasen:
3
Betriebsspannung AC 50 Hz:
42 .. 660 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
42 .. 660 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
25 A
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nullpunktschaltend:
Ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
25 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
5 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
104 mm
Höhe:
74.6 mm
Tiefe:
41 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.345 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


