SCHNEIDER ELECTRIC - Halbleiterrelais, Easy Harmony SSP1E, 5-24V DC, 24-240V AC, 10A, nullspannungsschaltend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSP1A110BDE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 480 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 5 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487050605
Sonepar Artikelnummer
121414484
Hersteller Artikelnummer
SSP1A110BDE
Hersteller Typ
SSP1A110BDE
Hersteller Artikel Nr.:
SSP1A110BDE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 480 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
20 .. 505 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
20 .. 505 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 480 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Ausführung:
Triac
Nullpunktschaltend:
Ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
10 A
Schutzart (IP):
IP10
Breite:
59 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
29 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.129 kg


