SCHNEIDER ELECTRIC - Halbleiterrelais, Hutschiene, E: 200-265 VAC, A: 24-280 VAC, 12 A, nullsp.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSM1A112P7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 265 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 12 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480579509
Sonepar Artikelnummer
120776659
Hersteller Artikelnummer
SSM1A112P7
Hersteller Typ
SSM1A112P7
Hersteller Artikel Nr.:
SSM1A112P7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200 .. 265 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
12 A
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200 .. 265 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Nullpunktschaltend:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
12 A
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.092 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


