SCHNEIDER ELECTRIC - Halbleiterrelais, Hutschiene, E: 4-32 VDC, A: 1-100 VDC, 6 A, DC-schaltend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSM1D36BD
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4 .. 32 V
Anzahl der Phasen - 1
Geeignet für Reiheneinbau - Ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480579356
Sonepar Artikelnummer
120469590
Hersteller Artikelnummer
SSM1D36BD
Hersteller Typ
SSM1D36BD
Hersteller Artikel Nr.:
SSM1D36BD
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4 .. 32 V
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nullpunktschaltend:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.064 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


