SCHNEIDER ELECTRIC - Halbleiterrelais, Hutschiene, E: 4-32 VDC, A: 1-60 VDC, 12 A, DC-schaltend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSM1D212BD
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4 .. 32 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 12 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480579462
Sonepar Artikelnummer
120469587
Hersteller Artikelnummer
SSM1D212BD
Hersteller Typ
SSM1D212BD
Hersteller Artikel Nr.:
SSM1D212BD
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4 .. 32 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
12 A
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Nullpunktschaltend:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
12 A
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.085 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


