SCHNEIDER ELECTRIC - Halbleiterrelais, Hutschiene, E: 4-32 VDC, A: 24-280 VAC, 12 A, nullsp.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSM1A112BD
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 280 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4 .. 32 V
Anzahl der Phasen - 1
Geeignet für Reiheneinbau - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480579486
Sonepar Artikelnummer
120469591
Hersteller Artikelnummer
SSM1A112BD
Hersteller Typ
SSM1A112BD
Hersteller Artikel Nr.:
SSM1A112BD
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 280 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4 .. 32 V
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 280 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Nullpunktschaltend:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.090 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


