SCHNEIDER ELECTRIC - Halbleiterrelais, Hutschiene, E: 4-32 VDC, A: 48-600 VAC, 3x 25 A, 3ph., nullsp.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSM3A325BD
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 .. 600 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4 .. 32 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 25 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485441719
Sonepar Artikelnummer
120469612
Hersteller Artikelnummer
SSM3A325BD
Hersteller Typ
SSM3A325BD
Hersteller Artikel Nr.:
SSM3A325BD
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48 .. 600 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4 .. 32 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
25 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
25 A
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48 .. 600 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Nullpunktschaltend:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
25 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
25 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
25 A
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.764 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


