SCHNEIDER ELECTRIC - Halbleiterrelais, Hutschiene, E: 4-32 VDC, A: 48-600 VAC, 6 A, nullsp.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSM1A36BD
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 .. 600 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4 .. 32 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480579400
Sonepar Artikelnummer
120469594
Hersteller Artikelnummer
SSM1A36BD
Hersteller Typ
SSM1A36BD
Hersteller Artikel Nr.:
SSM1A36BD
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48 .. 600 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4 .. 32 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
6 A
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48 .. 600 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Nullpunktschaltend:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
6 A
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.061 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


