SCHNEIDER ELECTRIC - Halbleiterrelais, Hutschiene, E:4-32VDC, A:48-600VAC, 20A, 1ph, nullspannungsschaltend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSD1A320BDC1
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4 .. 32 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 0 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489807771
Sonepar Artikelnummer
121172881
Hersteller Artikelnummer
SSD1A320BDC1
Hersteller Typ
SSD1A320BDC1
Hersteller Artikel Nr.:
SSD1A320BDC1
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4 .. 32 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0 A
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nullpunktschaltend:
Ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
0 A
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.326 kg


