SCHNEIDER ELECTRIC - Halbleiterrelais, Hutschiene, E: 90-140 VAC, A: 24-280 VAC, 6 A, nullsp.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSM1A16F7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 90 .. 140 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480579370
Sonepar Artikelnummer
120776661
Hersteller Artikelnummer
SSM1A16F7
Hersteller Typ
SSM1A16F7
Hersteller Artikel Nr.:
SSM1A16F7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
90 .. 140 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
6 A
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
90 .. 140 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Nullpunktschaltend:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
6 A
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.074 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


