Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Halbleiterrelais, Hutschiene, E: 90-140VAC, A: 48-600VAC, 3x 25 A, 3ph, nullsp.

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Halbleiterrelais, Hutschiene, E: 90-140VAC, A: 48-600VAC, 3x 25 A, 3ph, nullsp.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSM3A325F7

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 90 .. 140 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 25 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 25 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485441696

Sonepar Artikelnummer

121172939

Hersteller Artikelnummer

SSM3A325F7

Hersteller Typ

SSM3A325F7

Hersteller Artikel Nr.:

SSM3A325F7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

90 .. 140 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

25 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

25 A

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

90 .. 140 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Nullpunktschaltend:

Nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

25 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

25 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

25 A

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.812 kg

HARMONY Relay. Halbleiterrelais für die Montage auf Hutschiene mit Alu-Kühlkörper. Der Lastkreis ist für 3-phasige Netze im Bereich von 48-600 VAC ausgelegt und es können 25 A je Phase geschaltet werden. Das Schaltverhalten ist nullspannungsschaltend und entspricht 3 Schliesserkontakt. Die Ansteuerungsspannung erfolgt mit 90-140 VAC und schaltet alle Phasen. Eine LED-Anzeige informiert über die Ansteuerung. Der Anschluss erfolgt mit Schraubklemmen. Baubreite 88 mm.