Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Halbleiterrelais, Hutschiene, E:90-280VACDC, A:48-600VAC, 45A, 1ph, nullspannungsschaltend, FZ

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Halbleiterrelais, Hutschiene, E:90-280VACDC, A:48-600VAC, 45A, 1ph, nullspannungsschaltend, FZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SSD1A345M7C3

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 90 .. 280 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 90 .. 280 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606489808075

Sonepar Artikelnummer

121172910

Hersteller Artikelnummer

SSD1A345M7C3

Hersteller Typ

SSD1A345M7C3

Hersteller Artikel Nr.:

SSD1A345M7C3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

90 .. 280 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

90 .. 280 V

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

0 A

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

90 .. 280 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Nullpunktschaltend:

Ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

0 A

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.558 kg

Halbleiterrelais SSD der Baureihe Harmony. Geeignet für die Montage auf einer Hutschiene. Der Lastkreis ist für 1-phasige Netze im Bereich von 48-600VAC ausgelegt und es können 45 A geschaltet werden. Die Ansteuerungsspannung erfolgt mit 90-280VACDC. Das Schaltverhalten ist nullspannungsschaltend. Der Anschluss erfolgt mit Federzugklemmen. Zulassungen: CE, UL, CSA, EAC, RoHS, IEC 61373, IEC 60947-4-3.