SCHNEIDER ELECTRIC - Halbleiterrelais im Sockel, E: 16-30 VDC, A: 1-48 VDC/0,1 A, gleichs., Schraubk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSL1D101BDPV
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 1 .. 48 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0.1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 0.1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489562984
Sonepar Artikelnummer
121172935
Hersteller Artikelnummer
SSL1D101BDPV
Hersteller Typ
SSL1D101BDPV
Hersteller Artikel Nr.:
SSL1D101BDPV
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
1 .. 48 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0.1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0.1 A
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nullpunktschaltend:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
0.1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
0.1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
0.1 A
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85364110
Gewicht:
0.027 kg


