SCHNEIDER ELECTRIC - Halbleiterrelais im Sockel, E: 16-30 VDC, A: 24-280 VAC/2 A, nullspan., Federzug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSL1A12BDPR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 280 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 16 .. 30 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489563073
Sonepar Artikelnummer
121172926
Hersteller Artikelnummer
SSL1A12BDPR
Hersteller Typ
SSL1A12BDPR
Hersteller Artikel Nr.:
SSL1A12BDPR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 280 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
16 .. 30 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
2 A
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 280 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Nullpunktschaltend:
Ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
2 A
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85364110
Gewicht:
0.027 kg


