SCHNEIDER ELECTRIC - Halbleiterrelais im Sockel, E: 3-12 VDC, A: 1-24 VDC/3,5 A, gleichs., Schraubk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSL1D03JDPV
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 1 .. 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 3.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 3.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489562939
Sonepar Artikelnummer
121172934
Hersteller Artikelnummer
SSL1D03JDPV
Hersteller Typ
SSL1D03JDPV
Hersteller Artikel Nr.:
SSL1D03JDPV
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
1 .. 24 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
3.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
3.5 A
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nullpunktschaltend:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
3.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
3.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
3.5 A
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.027 kg


