SCHNEIDER ELECTRIC - Halbleiterrelais, steckbar, E: 3-12 VDC, A: 1-24 VDC, 3,5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSL1D03JD
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 3 .. 12 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 3.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 3.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480579646
Sonepar Artikelnummer
120776652
Hersteller Artikelnummer
SSL1D03JD
Hersteller Typ
SSL1D03JD
Hersteller Artikel Nr.:
SSL1D03JD
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
3 .. 12 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
3.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
3.5 A
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nullpunktschaltend:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
3.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
3.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
3.5 A
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
5 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.004 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


