SCHNEIDER ELECTRIC - Halbleiterrelais, steckbar, E: 3-12 VDC, A: 1-48 VDC, 0,1 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSL1D101JD
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 3 .. 12 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0.1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 0.1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480579677
Sonepar Artikelnummer
120776654
Hersteller Artikelnummer
SSL1D101JD
Hersteller Typ
SSL1D101JD
Hersteller Artikel Nr.:
SSL1D101JD
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
3 .. 12 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0.1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0.1 A
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nullpunktschaltend:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
0.1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
0.1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
0.1 A
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
5 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85364110
Gewicht:
0.004 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


