SCHNEIDER ELECTRIC - Halbleiterrelais, steckbar, E: 3-12 VDC, A: 24-280 VAC, 2 A, nullspann.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSL1A12JD
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 280 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 3 .. 12 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480579707
Sonepar Artikelnummer
120776649
Hersteller Artikelnummer
SSL1A12JD
Hersteller Typ
SSL1A12JD
Hersteller Artikel Nr.:
SSL1A12JD
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 280 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
3 .. 12 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
2 A
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 280 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Nullpunktschaltend:
Ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
2 A
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
5 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85364110
Gewicht:
0.004 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


