SCHNEIDER ELECTRIC - Haltebügel für Push-In Sockel RXZ, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RXZR315
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Haltebügel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481465788
Sonepar Artikelnummer
121172859
Hersteller Artikelnummer
RXZR315
Hersteller Typ
RXZR315
Hersteller Artikel Nr.:
RXZR315
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Haltebügel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.003 kg
Haltebügel aus Kunststoff für Push-In Sockel. der Baureihe RXZ. Höhe von 62,5mm. Baubreite von 26,5mm. Länge von 24mm. Desigend für die Industrie begeistert diese Baureihe durch ihre einfache und schnelle Installation vom Relais bis zum Sockel.