SCHNEIDER ELECTRIC - HÄNGETASTER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XACA4812
Anzahl der Befehlsstellen - 5
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V - 1.2 A
Anzahl der Geschwindigkeiten - 1
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110325751
Sonepar Artikelnummer
121173779
Hersteller Artikelnummer
XACA4812
Hersteller Typ
XACA4812
Hersteller Artikel Nr.:
XACA4812
Anzahl der Befehlsstellen:
5
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:
1.2 A
Anzahl der Geschwindigkeiten:
1
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der ausführbaren Bewegungen:
fördern-heben
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (NEMA):
13
Breite:
80 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.001 kg


