Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Hängetaster PBX, 8 Löcher, gelb

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Hängetaster PBX, 8 Löcher, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PBXA08YY

  • Anzahl der Befehlsstellen - 8

  • Anzahl der Geschwindigkeiten - 0

  • Geeignet für NOT-AUS - Ja

  • Art der ausführbaren Bewegungen - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480473227

Sonepar Artikelnummer

121172605

Hersteller Artikelnummer

PBXA08YY

Hersteller Typ

PBXA08YY

Hersteller Artikel Nr.:

PBXA08YY

Anzahl der Befehlsstellen:

8

Anzahl der Geschwindigkeiten:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Art der ausführbaren Bewegungen:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Schutzart (NEMA):

13

Breite:

80 mm

Höhe:

560 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.195 kg

Hängetaster PBX, 8 Löcher, gelb - PBXA08YY