SCHNEIDER ELECTRIC - Hängetaster XAC-A, 2 Drucktaster 1 Not-Halt/Not-Aus-Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XACA2033
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V - 1.2 A
Anzahl der Geschwindigkeiten - 1
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110558791
Sonepar Artikelnummer
121173768
Hersteller Artikelnummer
XACA2033
Hersteller Typ
XACA2033
Hersteller Artikel Nr.:
XACA2033
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:
1.2 A
Anzahl der Geschwindigkeiten:
1
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der ausführbaren Bewegungen:
heben
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (NEMA):
13
Breite:
52 mm
Höhe:
295 mm
Tiefe:
101 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.360 kg


