Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Hängetaster XAC-A, 2 Drucktaster 1 Not-Halt/Not-Aus-Taster

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Hängetaster XAC-A, 2 Drucktaster 1 Not-Halt/Not-Aus-Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XACA2913

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V - 1.2 A

  • Anzahl der Geschwindigkeiten - 2

  • Geeignet für NOT-AUS - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110426847

Sonepar Artikelnummer

121173774

Hersteller Artikelnummer

XACA2913

Hersteller Typ

XACA2913

Hersteller Artikel Nr.:

XACA2913

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:

1.2 A

Anzahl der Geschwindigkeiten:

2

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Art der ausführbaren Bewegungen:

heben

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Schutzart (NEMA):

13

Breite:

80 mm

Höhe:

314 mm

Tiefe:

107 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.570 kg

Diese Harmony XAC gelbe Pendestation für den Hubmotor hat 2-Gang. Er verfügt über 1 -raise- + 1 -lower- + 1 Not-Aus-Taster und verwendet Schraubklemmen. Diese Hängestation für Hubmotoren ist für Standard- oder mittlere Regelkreisanwendungen in Ihren Maschinen ausgelegt. Er verfügt über 2 Drucktasten und 1 Not-Aus-Schalter mit den Markierungen -Heben- und -Senken-, mit normalem und normalem Kontakt. Es ist schlagfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig dank seiner Schutzart IP65 und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.