Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Hängetaster XAC-A, 4 Drucktaster 1 Not-Halt/Not-Aus-Taster

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Hängetaster XAC-A, 4 Drucktaster 1 Not-Halt/Not-Aus-Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XACA49141

  • Anzahl der Befehlsstellen - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V - 1.2 A

  • Anzahl der Geschwindigkeiten - 2

  • Geeignet für NOT-AUS - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110835625

Sonepar Artikelnummer

121173785

Hersteller Artikelnummer

XACA49141

Hersteller Typ

XACA49141

Hersteller Artikel Nr.:

XACA49141

Anzahl der Befehlsstellen:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:

1.2 A

Anzahl der Geschwindigkeiten:

2

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Art der ausführbaren Bewegungen:

fördern-heben

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Schutzart (NEMA):

13

Breite:

80 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

107 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.972 kg

Hängetaster mit 4 Drucktastern und Not-Aus-Drucktaster für Steuerkreise. Diese Gelbe Kontrollstation ist doppelt isoliert und das Gehäusematerial aus Polypropylen. Es gehört zur Baureihe der Hängetaster Harmony XAC für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser.