SCHNEIDER ELECTRIC - Hängetaster XAC-A, 6 Drucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XACA671
Anzahl der Befehlsstellen - 6
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V - 1.2 A
Anzahl der Geschwindigkeiten - 1
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110645118
Sonepar Artikelnummer
121173788
Hersteller Artikelnummer
XACA671
Hersteller Typ
XACA671
Hersteller Artikel Nr.:
XACA671
Anzahl der Befehlsstellen:
6
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:
1.2 A
Anzahl der Geschwindigkeiten:
1
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der ausführbaren Bewegungen:
fördern-heben
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (NEMA):
13
Breite:
80 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.895 kg


