SCHNEIDER ELECTRIC - Hängetaster XAC-A, 6 Drucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XACA681
Anzahl der Befehlsstellen - 6
Anzahl der Geschwindigkeiten - 1
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Art der ausführbaren Bewegungen - fördern-heben
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110644869
Sonepar Artikelnummer
121173790
Hersteller Artikelnummer
XACA681
Hersteller Typ
XACA681
Hersteller Artikel Nr.:
XACA681
Anzahl der Befehlsstellen:
6
Anzahl der Geschwindigkeiten:
1
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Art der ausführbaren Bewegungen:
fördern-heben
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (NEMA):
13
Breite:
80 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.990 kg


