Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Harmony GTU Open Box Windows 10, inkl. HMI Laufzeit, 2 x Ethernet, 2 x serielle COM

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Harmony GTU Open Box Windows 10, inkl. HMI Laufzeit, 2 x Ethernet, 2 x serielle COM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMIG5U22

  • Versorgungsspannung DC - 12 .. 24 V

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein

  • Anzahl der Funktionstasten, programmierbar - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481058751

Sonepar Artikelnummer

121168270

Hersteller Artikelnummer

HMIG5U22

Hersteller Typ

HMIG5U22

Hersteller Artikel Nr.:

HMIG5U22

Versorgungsspannung DC:

12 .. 24 V

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit SW-Schnittstellen:

Ja

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:

400000 kByte

Mit nummerischer Tastatur:

Nein

Mit Alpha Tastatur:

Nein

Anzahl der Tasten mit LED:

0

Anzahl der Systemtasten:

0

Mit Meldungsanzeige:

Nein

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

Nein

Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:

Ja

Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:

Nein

Mit Rezepturen:

Ja

Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:

0

Mit Druckausgabe:

Ja

Anzahl der Online-Sprachen:

10

Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube):

Nein

Betriebstemperatur:

0 .. 60 °C

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite der Front:

188 mm

Höhe der Front:

131 mm

Einbautiefe:

45 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

1.217 kg

Die Harmony GTU Open Box Win 10 ist in Kombination mit den SP5000 Displays einzusetzen. Diese Produktreihe wurden mit ihrer Performance und den flexiblen Auswahlmöglichkeiten passend für komplexe Maschinen und kleine Linien entwickelt. Offenes Windows Betriebssystem für mehr Kompatibilität mit unterschiedlicher Software. Durch die vielfältigen Schnittstellen 2 x Ethernet, 2 x serielle COM, 3 x USB Typ A, 1 x USB Typ Mini-B sowie 1 x SD-Kartenslot, 2 x Cfast, 1 x DVI, 1 x MIC-In und 2x Lautsprecher/Ton-Ausgänge ist eine optimale Konnektivität gewährleistet.