SCHNEIDER ELECTRIC - Harmony GTUX Outdoor Box Modul für 7'', 12'', 15'' Display GTUX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HMIG3X
Versorgungsspannung DC - 12 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489747930
Sonepar Artikelnummer
120795006
Hersteller Artikelnummer
HMIG3X
Hersteller Typ
HMIG3X
Hersteller Artikel Nr.:
HMIG3X
Versorgungsspannung DC:
12 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
5
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
3
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit SW-Schnittstellen:
Ja
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:
512 kByte
Mit nummerischer Tastatur:
Nein
Mit Alpha Tastatur:
Nein
Anzahl der Tasten mit LED:
0
Anzahl der Systemtasten:
0
Mit Meldungsanzeige:
Nein
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
Nein
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
Ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
Nein
Mit Rezepturen:
Ja
Mit Druckausgabe:
Ja
Anzahl der Online-Sprachen:
10
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I:
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II:
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III:
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1:
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2:
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen):
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff):
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen):
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan):
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube):
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube):
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube):
Nein
Betriebstemperatur:
-30 .. 70 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite der Front:
188 mm
Höhe der Front:
131 mm
Einbautiefe:
45 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
1.098 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


