Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Harmony, Miniaturrelais, 3 A, 4 W, 24 VDC, LED

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Harmony, Miniaturrelais, 3 A, 4 W, 24 VDC, LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RXM4LB2BD

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119215350

Sonepar Artikelnummer

121172856

Hersteller Artikelnummer

RXM4LB2BD

Hersteller Typ

RXM4LB2BD

Hersteller Artikel Nr.:

RXM4LB2BD

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Nennstrom:

3 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Ja

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

21 mm

Höhe:

27 mm

Tiefe:

46 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.036 kg

Die Easy RXMLB-Miniaturrelais sind Teil der elektromechanischen Relais der Baureihe Harmony und ist vorallem für einfache Automatisierungssystme geeignet. Dieses Steckrelais hat 4 Wechsler, einen Nennstrom von 3A und benötigt eine 24V DC Eingangsspannung. Die Montage erfolgt dabei mit einem zusätzlichen RXZE Sockel, welcher eine gemischte Kontakt-Anordnung besitzt. Zum zusätzlichen Schutz gegen Vibrationen kann eine Metallklammer RXZ an den Sockel angebracht werden. Zudem verfügt es über eine transparente Abdeckung und eine LED, um den Status der Kontakte visuell überprüfen zu können. Dabei entspricht das Produkt internationalen Standards und Zertifizierungen wie IEC und CE. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.