Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Harmony STO7 4''W HMI Touch-Panel resistiv, RS-232/485 RJ45

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Harmony STO7 4''W HMI Touch-Panel resistiv, RS-232/485 RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMISTO715

  • Versorgungsspannung DC - 24 V

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein

  • Ausführung des Displays - TFT

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480920905

Sonepar Artikelnummer

120776869

Hersteller Artikelnummer

HMISTO715

Hersteller Typ

HMISTO715

Hersteller Artikel Nr.:

HMISTO715

Versorgungsspannung DC:

24 V

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Ausführung des Displays:

TFT

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

2

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

Mit Farbdisplay:

Ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371010

Gewicht:

0.529 kg

Harmony STO7 Basic Touch-Panel für einfache Maschinen, programmiert mit der Software EcoStruxure Operator Terminal Expert. 4 Zoll wide screen Display mit resitivem single Touch, 65k Farben, 480x272 Pixel Auflösung. Äußere Abmessungen (B x H x T): 124.9 x 90.4 x 35.9 mm (4.92 x 3.56 x 1.41 in). Abmessungen des Schalttafelausschnitts (B x H): 112.5 x 77.5 mm (4.43 x 3.05 in), Paneldicke: 1.5 bis 6 mm (0.06 bis 0.24 in). 1x USB 2.0 (Typ A), 1x USB 2.0 Micro-B. 1 x COM (RS-232C/485 RJ45). Systemspeicher Flash EPROM 512 MB (Betriebssystem, Web-Browser und weitere Daten), Backup-Speicher Teil des Flash EPROM. Umgebungstemperatur: 0-50 °C (32-122 °F). IP65F, Type 1, Type 4X (nur Innenbereich), Type 13 (auf der Frontseite, wenn ordnungsgemäß in einem Gehäuse installiert). CE, China RoHS, REACH,KC, EN (61000-6-4/61000-6-2/ 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie