Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Harmony STW6 12''W Basic Web-Panel Touch-Display resistiv

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Harmony STW6 12''W Basic Web-Panel Touch-Display resistiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMISTW6600

  • Versorgungsspannung DC - 24 V

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Nein

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein

  • Ausführung des Displays - TFT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606489918101

Sonepar Artikelnummer

120795373

Hersteller Artikelnummer

HMISTW6600

Hersteller Typ

HMISTW6600

Hersteller Artikel Nr.:

HMISTW6600

Versorgungsspannung DC:

24 V

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Ausführung des Displays:

TFT

Bildschirmdiagonale:

12 Inch

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

1280

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

800

Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Leistungsaufnahme:

18.4 W

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit SW-Schnittstellen:

Ja

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Mit Farbdisplay:

Ja

Anzahl der Farben des Displays:

1.6e+007

Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:

512000 kByte

Mit nummerischer Tastatur:

Nein

Mit Alpha Tastatur:

Nein

Anzahl der Tasten mit LED:

0

Anzahl der Systemtasten:

0

Touch-Technologie:

Resistiv-Touch

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube):

Nein

Betriebstemperatur:

0 .. 50 °C

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite der Front:

313 mm

Höhe der Front:

235 mm

Einbautiefe:

50 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85285900

Gewicht:

1.800 kg

Harmony STW6 Basic Web-Panel für einfache Maschinen, zur Anzeige von Web Servern. 12 Zoll wide screen Display mit resitivem single Touch, 16Mio Farben, 1280x800 Pixel Auflösung. Äußere Abmessungen (B x H x T): 313 x 235 x 50 mm(12.32 x 9.25 x 1.97 in). Abmessungen des Schalttafelausschnitts (B x H): 295 x 217 mm (11.61 x 8.54 in), Paneldicke: 1.6 bis 5 mm (0.06 bis 0.2 in). 1x USB 2.0 (Typ A). 2x Ethernet TCP/IP (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), switch Funktion für Daisy Chain. Systemspeicher Flash EPROM 512 MB (Betriebssystem, Web-Browser und weitere Daten), Backup-Speicher NVRAM 128 KB (Konfigurationsdaten). Umgebungstemperatur: 0-50 °C (32-122 °F). IP65F, Type 1, Type 4X (nur Innenbereich), Type 13 (auf der Frontseite, wenn ordnungsgemäß in einem Gehäuse installiert). CE, China RoHS, REACH,KC, EN (61000-6-4/61000-6-2/ 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie