Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Harmony XAC, Positionsschalter, XEN-T

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Harmony XAC, Positionsschalter, XEN-T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XENT2991

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110470796

Sonepar Artikelnummer

120298281

Hersteller Artikelnummer

XENT2991

Hersteller Typ

XENT2991

Hersteller Artikel Nr.:

XENT2991

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar und integrierbar

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.040 kg

Hängetaster mit 240 V AC - 3 A. Es gehört zur Baureihe der Hängetaster Harmony XAC für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie