SCHNEIDER ELECTRIC - Hauptschalter VBF- 3, 690 V 12A, schwarzer Griff, abschließbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VBF02
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110200980
Sonepar Artikelnummer
121173221
Hersteller Artikelnummer
VBF02
Hersteller Typ
VBF02
Hersteller Artikel Nr.:
VBF02
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
8.1 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.3 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
4 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit vormontierter Verkabelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Breite:
60 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
109 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.219 kg


