SCHNEIDER ELECTRIC - Herdanschlussdose, UP und AP, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 520944
Montageart - Aufputz
Klemmen - 5x 2,5 mm²
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011281897643
Sonepar Artikelnummer
121164726
Hersteller Artikelnummer
520944
Hersteller Typ
520944
Hersteller Artikel Nr.:
520944
Montageart:
Aufputz
Klemmen:
5x 2,5 mm²
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
10 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.105 kg


