SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfskontakt, Acti9, OF, 2mA bis 100mA, Anschluss unten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9N26914
Gerätemontage - FI/LS und Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606482129184
Sonepar Artikelnummer
121090578
Hersteller Artikelnummer
A9N26914
Hersteller Typ
A9N26914
Hersteller Artikel Nr.:
A9N26914
Gerätemontage:
FI/LS und Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Funktion:
Hilfsschalter
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
0.002 A
Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
63 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.038 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


