SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfskontakt, Fernmeldes., Acti9, iOF/SD+OF, 100mA bis 6A,Anschl. oben und unten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9A26909
Gerätemontage - FI/LS und Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486115152
Sonepar Artikelnummer
121090584
Hersteller Artikelnummer
A9A26909
Hersteller Typ
A9A26909
Hersteller Artikel Nr.:
A9A26909
Gerätemontage:
FI/LS und Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Funktion:
Hilfsschalter/Fehlersignalschalter
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsschaltstrom:
0.1 A
Bemessungsspannung:
240 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
63 A
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.050 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


