Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfskontakt, Fernmeldes., Acti9, iSD, 1 Wechsler, 100mA bis 6A,Anschluss unten

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfskontakt, Fernmeldes., Acti9, iSD, 1 Wechsler, 100mA bis 6A,Anschluss unten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9A26907

  • Gerätemontage - FI/LS und Leitungsschutzschalter

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606486115183

Sonepar Artikelnummer

121090583

Hersteller Artikelnummer

A9A26907

Hersteller Typ

A9A26907

Hersteller Artikel Nr.:

A9A26907

Gerätemontage:

FI/LS und Leitungsschutzschalter

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Funktion:

Hilfsschalter/Fehlersignalschalter

Anzahl der Fehlersignalschalter:

1

Bemessungsschaltstrom:

0.1 A

Bemessungsspannung:

415 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

63 A

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.040 kg

Dieses elektrische Zubehör von Acti9 ist ein Wechsler (Schließer/Öffner) zur Anzeige der Stellung des Leitungsschutzschalters im Falle eines elektrischen Fehlers oder einer Auslösung. Betriebsstrom von 100mA bis 6A bei einer Frequenz von 50Hz bis 60Hz bei 240VAC und von 100mA bis 3A bei einer Frequenz von 50Hz bis 60Hz bei 415VAC. Betriebsstrom bei 100 mA bei 24 VDC bis 130 VDC. Betriebsstrom von 6A liegt bei 24VDC, 2A bei 48VDC, 1,5A bei 60VDC, 1A bei 110VDC und 130VDC. Es hat 1 Positionsschalter mit Kontakten vom Typ 1 Wechslerkontakt. Für Installationen in kleinen Gewerbebetrieben oder Gebäuden vorgesehen. Dieses elektrische Zubehör ist kompatibel mit Acti9-Reihen wie iC60, iID, iDPN ARC, iDPN Vigi, iDPN Vigi ARC, iSW, iC40, iC40 ARC, iCV40, iC40 XA, iCV40 XA, iC60 RCBO. Dieser Fehlerkontakt ist mit Acti9 Baureihen wie Acti9 iDT40, iDT40 XA und iDD40 kompatibel. Das iSD wird entweder für die Gerätekurzbezeichnung oder den Kompatibilitätscode verwendet. Der mechanische Indikator ist auf dem Produkt für die Signalisierung (lokal) vorgesehen. Schraubklemmenanschluss an der Unterseite. Der Anschluss erlaubt starre Kupferkabel. Der Kabelquerschnitt reicht von 1mm² bis 4mm². Schraubklemmanschluss unten ermöglicht bei flexible Kupferkabel einen Kabelquerschnitt von 0,5 mm² bis 2,5 mm². Schraubklemmenanschluss an der Unterseite. Der Anschluss erlaubt stare Kupferkabel. Der Kabelquerschnitt 2 Kabel ermöglicht einen Kabelquerschnitt von 2,5mm². Er hat unten einen Schraubklemmanschluss. Der Anschluss ist flexibel mit Aderendhülsen-Kupferkabeln (2 Kabel) möglich. Der Kabelquerschnitt beträgt 1,5 mm². Die Bemessungsisolationsspannung (Ui) beträgt bis zu 500 V. Die Bemessungs-Stoßspannung (Uimp) beträgt 4kV. Die Breite in 9-mm-Teilung ist 1. Die Abmessungen sind (B) 9 mm x (H) 86 mm x (T) 73 mm. Die Farbe des Produktes ist weiß (RAL 9003). Der Verschmutzungsgrad ist 3. Der Tropentauglichkeitsgrad ist Behandlung 2. Das Anzugsdrehmoment der Verbindung beträgt 1N.m (unten) für den Schraubenziehertyp PZ1. Nach der Norm IEC 60529 beträgt der IP-Schutzgrad IP20. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -35°C und +70°C. Die Lagertemperatur liegt zwischen -40°C und +85°C. Dieses Produkt erfüllt die Normen EN/IEC 60947-5-1 und GB/T 14048.5. Dieses Produkt ist mit dem CE- und UKCA-Zeichen zertifiziert.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie