Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfskontakt, FuPacT ISFT100-630 / ISFL250-1250, 1 Wechsler NO/NC, 2A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfskontakt, FuPacT ISFT100-630 / ISFL250-1250, 1 Wechsler NO/NC, 2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV480841

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 2 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481010964

Sonepar Artikelnummer

121169679

Hersteller Artikelnummer

LV480841

Hersteller Typ

LV480841

Hersteller Artikel Nr.:

LV480841

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

2 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Ausführung:

integrierbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.007 kg

Hilfsschalter Wechsler S + Ö. Elektrische Zusatzausrüstungen für FuPacT ISFT100-630 / ISFL250-1250.