Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfskontakt, Multi9, OF, 1 Wechsler, 2mA bis 100mA, Anschluss unten

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfskontakt, Multi9, OF, 1 Wechsler, 2mA bis 100mA, Anschluss unten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M9A26914

  • Gerätemontage - FI/LS und Leitungsschutzschalter

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606482129207

Sonepar Artikelnummer

121090580

Hersteller Artikelnummer

M9A26914

Hersteller Typ

M9A26914

Hersteller Artikel Nr.:

M9A26914

Gerätemontage:

FI/LS und Leitungsschutzschalter

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Funktion:

Hilfsschalter

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

0.002 A

Bemessungsspannung:

250 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

63 A

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.038 kg

Dieses elektrische Zubehör von Acti9 ist ein Wechsler (Schließer/Öffner) zur Anzeige der Stellung OFFEN oder GESCHLOSSEN des Leistungsschutzschalters. Betriebsstrom liegt zwischen 2mA und 100mA bei einer Frequenz von 50Hz bis 60Hz bei 24VAC bis 240VAC &24VDC bis 220VDC. Offen / Geschlossen, Hilfskontakt. Es hat 1 Positionsschalter mit Kontakten vom Typ 1 Wechslerkontakt. Für Installationen in der Industrie und bei OEMs vorgesehen. Dieses elektrische Zubehör ist mit den Multi9-Baureihen wie C60BP, C60SP, C60 und N40 kompatibel. Die OF wird entweder für die Gerätekurzbezeichnung oder den Kompatibilitätscode verwendet. Schraubklemmanschluss an der Unterseite. Der Anschluss ermöglicht starre Kupferkabel mit einem Kabelquerschnitt von 2,5mm². Schraubklemmenanschluss an der Unterseite. Der Anschluss erlaubt flexible Kupferkabel. Der Kabelquerschnitt 2 Kabel ermöglicht einen Kabelquerschnitt von 1,5mm². Schraubklemmenanschluss an der Unterseite. Der Anschluss erlaubt stare Kupferkabel. Der Kabelquerschnitt 2 Kabel ermöglicht einen Kabelquerschnitt von 2,5mm². Die Ui-Bemessungsisolationsspannung beträgt bis zu 500 V. Die Bemessungs-Stoßspannung Uimp beträgt 4kV. Es kann auf einer DIN-Schiene für die modulare Installation montiert werden. Die Breite im 9-mm-Raster beträgt 1. Die Abmessungen sind (B) 9mm x (H) 85mm x (T) 68mm. Die Farbe des Produkts ist weiß. Das Produktgewicht beträgt 29 g. Der Verschmutzungsgrad ist 3. Der Tropikalisierungsgrad ist Behandlung 2. Die Abisolierlänge beträgt 9 mm. Das Anzugsdrehmoment für den Anschluss beträgt 1N.m (unten) für den Schraubendrehertyp PZ1. Die IP-Schutzart ist IP20. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -25°C und +70°C. Die Lagertemperatur reicht von -40°C bis +85°C. Dieses Produkt entspricht den Normen EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, GB/T 14048.5, GB/T 14048.17, UL 1077, UL 489, CSA C22.2 No 0-10, CSA C22.2 No 5-13, CSA C22.2 No 235-04 und CSA C22.2 No 65-03. Es hat EAC- und CCC-Qualitätslabel und ist mit CE-, UKCA-, UL- und CSA-Zertifikaten zertifiziert.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie