SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfskontakt, Multi9, SD, 2mA bis 100mA, unterer Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M9A26917
Gerätemontage - FI/LS und Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606482129214
Sonepar Artikelnummer
121090581
Hersteller Artikelnummer
M9A26917
Hersteller Typ
M9A26917
Hersteller Artikel Nr.:
M9A26917
Gerätemontage:
FI/LS und Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Funktion:
Hilfsschalter
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsschaltstrom:
0.002 A
Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
63 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.038 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


