Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - HILFSKONTAKT OF FÜR TA25,TA63

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - HILFSKONTAKT OF FÜR TA25,TA63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TPSAUX44

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabelanschluss, ohne Kabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485952710

Sonepar Artikelnummer

121257274

Hersteller Artikelnummer

TPSAUX44

Hersteller Typ

TPSAUX44

Hersteller Artikel Nr.:

TPSAUX44

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabelanschluss, ohne Kabel

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

integrierbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.038 kg

TPSAUX44 ist ein Hilfskontakt, der als Signalzubehör für ATSE in der TransferPacT-Serie verwendet wird. Sie dient als Statusanzeige für die mechanische Position des Schalters in der AUS-Stellung des TransferPacT-Umschalters. Diese Kontaktkomposition der Signalisierung ist 2NC+2NO. Der minimale Laststrom beträgt 100mA bei 24VDC. Er wird in der Art eines ''Clip-on'' an der Innenseite der vorderen Abdeckung des Umschalters montiert. Diese Federklemme ist für Kabel von 0,5-1,5 mm² (20-16 AWG) geeignet.