SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfskontakt, SD1 NO/NC Kleinsignal für NS630b-3200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33008
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430330080
Sonepar Artikelnummer
120637866
Hersteller Artikelnummer
33008
Hersteller Typ
33008
Hersteller Artikel Nr.:
33008
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
2 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Ausführung:
integrierbar
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.700 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


