SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfskontakt, SDE1 NO/NC Standard für NS630b-3200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33011
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430330110
Sonepar Artikelnummer
120637867
Hersteller Artikelnummer
33011
Hersteller Typ
33011
Hersteller Artikel Nr.:
33011
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Ausführung:
integrierbar
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


