Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfskontakt, TransferPacT, Anzeige für AUS-Stellung

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfskontakt, TransferPacT, Anzeige für AUS-Stellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TPSAUX33

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabelanschluss, ohne Kabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481066176

Sonepar Artikelnummer

121173188

Hersteller Artikelnummer

TPSAUX33

Hersteller Typ

TPSAUX33

Hersteller Artikel Nr.:

TPSAUX33

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabelanschluss, ohne Kabel

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.180 kg

TPSAUX33 ist ein Hilfskontakt, der als Signalzubehör für ATSE in der TransferPacT-Serie verwendet wird. Er dient als Statusanzeige für die mechanische Position des Schalters in der AUS-Position des TransferPacT-Umschalters. Dieser Kontakt hat eine Signalkomposition von 2NC + 2NO. Der Nennbetriebsstrom (Ie) beträgt 2 A bei 250 VAC. Er wird im Clip-on-Modus rechts neben dem Umschalter montiert. Die Verdrahtungskapazität beträgt 0,75 - 2,5 mm² (18 - 14 AWG) mit PZ2-Schraubendreher.