Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfskontakt, TransferPacT, Anzeige für Quelle I und Quelle II

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfskontakt, TransferPacT, Anzeige für Quelle I und Quelle II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TPSAUX32

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabelanschluss, ohne Kabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481066169

Sonepar Artikelnummer

121173187

Hersteller Artikelnummer

TPSAUX32

Hersteller Typ

TPSAUX32

Hersteller Artikel Nr.:

TPSAUX32

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabelanschluss, ohne Kabel

Montageart:

sonstige

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.093 kg

TPSAUX32 ist ein Hilfskontakt, der als Signalzubehör für ATSE in der TransferPacT-Serie verwendet wird. Er dient als Statusanzeige für die mechanische Position des Schalters auf Quelle 1 oder Quelle 2 für den TransferPacT-Umschalter. Diese Kontaktkomposition der Signalisierung ist 2NC + 2NO. Der Nennbetriebsstrom (Ie) beträgt 2 A bei 250 VAC. Er wird im Clip-on-Modus seitlich rechts am Umschalter montiert. Die Verdrahtungskapazität beträgt 0,75 - 2,5 mm² (18 - 14 AWG) mit PZ2-Schraubendreher.