Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfskontakt, TransferPacT, Anzeige für Quelle I und Quelle II, Rahmen 800A-1600A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfskontakt, TransferPacT, Anzeige für Quelle I und Quelle II, Rahmen 800A-1600A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TPSAUX71

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Montageart - Seitenanbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606487141068

Sonepar Artikelnummer

121375947

Hersteller Artikelnummer

TPSAUX71

Hersteller Typ

TPSAUX71

Hersteller Artikel Nr.:

TPSAUX71

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Seitenanbau

Ausführung:

integrierbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.150 kg

TPSAUX71 ist ein Hilfskontakt, der als Signalzubehör für ATSE in der TransferPacT-Serie verwendet wird. Sie dient als Statusanzeige für die mechanische Position des Schalters an Quelle 1 oder Quelle 2. Diese Kontaktkomposition der Signalisierung ist 2NC+2NO. Der minimale Laststrom beträgt 100mA bei 24VDC. Er wird im ''Clip-on''-Modus seitlich am Netzumschalter montiert. Diese Federklemme ist mit Kabeln von 0,5-1,5 mm² (20-16 AWG) ausgestattet.