SCHNEIDER ELECTRIC - HILFSSCHALTER 1S 1Ö FRONT SNAPIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GVAE11A
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 0.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3606487541936
Sonepar Artikelnummer
121289656
Hersteller Artikelnummer
GVAE11A
Hersteller Typ
GVAE11A
Hersteller Artikel Nr.:
GVAE11A
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ausführung:
integrierbar
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.025 kg


