SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfsschalter iACTs für Schütz iCT, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9C15914
Gerätemontage - Schütz/Relais
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3606480088667
Sonepar Artikelnummer
120332523
Hersteller Artikelnummer
A9C15914
Hersteller Typ
A9C15914
Hersteller Artikel Nr.:
A9C15914
Gerätemontage:
Schütz/Relais
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Funktion:
Signalschalter
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
5 A
Bemessungsspannung:
240 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
100 A
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.043 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


