Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfsschalter iACTs für Schütz iCT, 1W

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Hilfsschalter iACTs für Schütz iCT, 1W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9C15915

  • Gerätemontage - Schütz/Relais

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480096280

Sonepar Artikelnummer

120332519

Hersteller Artikelnummer

A9C15915

Hersteller Typ

A9C15915

Hersteller Artikel Nr.:

A9C15915

Gerätemontage:

Schütz/Relais

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Funktion:

Signalschalter

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

5 A

Bemessungsspannung:

240 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

100 A

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.042 kg

Hilfsschalter Acti 9 iACTs für Schütz iCT. 1 Wechsler, Betriebsspannung (Ue) 24-240V AC / 24-130V DC. Anzeige der Schaltstellungen OFFEN und GESCHLOSSEN der Kontakte des Lastkreises. Die Montage erfolgt linksseitig am iCT.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie